Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

404 Kleine Metallsäge PUK 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6500480
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     404
EAN/GTIN:
     4010886650042
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Glanzvernickelt, Sägeblatt No. 404 A-406 A, Bimetall-Sägeblatt No. 407 A
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Blatt-Länge:
145 mm
Gesamtlänge [inch]:
11 Inch
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,107 kg
Oberfläche:
Glanzvernickelt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sägeblatt beidseitig verwendbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen gedore, bügelsäge, sägebogen 290mm, Handsäge (mit Griff), Handsäge, Sägen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
404 A-406 A
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.