Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 403 Metallbügelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6500210
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6500210
EAN/GTIN:
     4010886650028
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Produktbeschreibung:

Mit verstellbarem Stahlrohrbügel
Für 10" und 12" Metallsägeblätter, komplett mit No. 403 A-405 A
Sägeblatt einseitig (No. 403 A-405 A) und zweiseitig (No. 403 B-405 B)
Griff lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
18 1/2 Inch | 410 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,411 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge, Handsäge, Astsäge, Blattsäge, Feinsäge, Fliesensäge, Fliesensägebogen, Frischholzsäge, Fuchsschwanz, Gartensäge, Gasbetonsäge, Grünschnittsäge, Holzsäge, Japansäge, Laubsäge, Minibügelsäge, Porenbetonsäge, PUK-Säge, PUK-Taschensäge, Rückensäge, Säge, Spannsäge, Spanplattensäge, Stichsäge, Taschensäge, Universal-Handsäge, Zugsäge
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
5500350
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.