Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

169 Magazinschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6432700
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     169
EAN/GTIN:
     4010886643273
Suchbegriffe:
Bit-Magazinhandhalter
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Für höchste Beanspruchung, Mit 1/4" Sechskantaufnahme, Magnetisches Bit-Magazin für 7 Bits, Verschlusskappe mit Klick-Arretierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
220 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
115 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,206 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
SL 680 4 5,5 6,5 PH 690 1 2 PZ 690 PZD 1 2
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, schraubendrehersatz gedore, bit magazinhandhalter, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Bit-Schraubendreher, Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.