| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6411030 Herst.-Nr.: 133 34 EAN/GTIN: 4010886641101 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Ausführung nach DIN 133 Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35 Für besonders schwere Montagen Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm * nicht genormt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Gesamtlänge: | 196 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfbreite 1: | 66 mm | Kopfhöhe 1: | 17,2 mm | Material: | 31CrV3 | Netto-Gewicht: | 0,559 kg | Norm: | DIN 133 | Oberfläche: | geölt | REACH: | konform | Schlüsselweite 1: | 34 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlag-maulschlüssel 34mm, Maulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel |
| | |
| |