Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 138 X Rohr-Schweiß-Gripzange 11"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6407510
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6407510
EAN/GTIN:
     4010886640753
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Grip-Schweißzange

Produktbeschreibung:

Zum Spannen von Rohren und Rundmaterial bei Schweißarbeiten
Stahlguss-Backen
Vernickelt
Auslösehebel blau tauchisoliert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
11 Inch | 280 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Kopf: Stahlguss, Griffe: Stahlblech
Netto-Gewicht:
0,967 kg
Oberfläche:
vernickelt
REACH:
konform
Spannweite:
3.1/2 Inch | 90 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rohrschweiß-Gripzange, Schweißer-Gripzange, Schweißergripzange, Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, Gripzange, Breitmaulgripzange, Breitmaul-Gripzange, Grip-Zange, Gripzange mit Pendelbacke, Isolierte Festklemmzange, Klammer aus Kunststoff, Klemmzange, Kunststoffklammer, Leimgripzange, Leim-Gripzange, Montierzange, Parallelgripzange, Parallel-Gripzange, Polgripzange, Presszange, Profilschweißgripzange, Profil-Schweißgripzange, Rohrschweißgripzange, Rohr-Schweißgripzange, Rohrzange, Schweiß-Gripzange, Schweißparallelgripzange, Schweißzange, Spannwerkzeug, Spann-Werkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.