Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

138 Schweiß-Gripzange 11"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6407350
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     138
EAN/GTIN:
     4010886640739
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Grip-Schweißzange
Zum Spannen von Bändern und Profilen bei Schweißarbeiten, Stahlguss-Backen, Vernickelt, Auslösehebel blau tauchisoliert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Spannweite [mm]:
90 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
11 Inch
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Kopf: Stahlguss, Griffe: Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
0,96 kg
Oberfläche:
vernickelt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.