Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

133 115 Schlag-Maulschlüssel 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6402120
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     133 115
EAN/GTIN:
     4010886640210
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel gedore
schlag maulschlüssel
Ausführung nach DIN 133, Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
115 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
525 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
245,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
54,2 mm
Material:
C35
Netto-Gewicht [kg]:
17,66 kg
Norm:
DIN 133
Oberfläche:
geölt
Weitere Suchbegriffe: schlag-maulschlüssel 115mm, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,89*
€ 577,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,72*
€ 557,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,68*
€ 535,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,08*
€ 524,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,25*
€ 512,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.