Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 133 110 Schlag-Maulschlüssel 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6402040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6402040
EAN/GTIN:
     4010886640203
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel gedore
schlag maulschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 133
Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35
Für besonders schwere Montagen
Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
500 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
225,5 mm
Kopfhöhe 1:
46,3 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
13,045 kg
Norm:
DIN 133
Oberfläche:
geölt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
110 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,30*
€ 454,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,58*
€ 439,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,27*
€ 418,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,98*
€ 410,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,84*
€ 394,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.