Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

133 100 Schlag-Maulschlüssel 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6401820
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     133 100
EAN/GTIN:
     4010886640180
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel gedore
schlag maulschlüssel
Ausführung nach DIN 133, Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
100 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
500 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
225,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
46,3 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
13,315 kg
Norm:
DIN 133
Oberfläche:
geölt
Weitere Suchbegriffe: schlag-maulschlüssel 100mm, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,49*
€ 382,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,46*
€ 369,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,73*
€ 354,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,65*
€ 348,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,75*
€ 335,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.