Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

133 90 Schlag-Maulschlüssel 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6401660
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     133 90
EAN/GTIN:
     4010886640166
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
gedore schlag-maulschlüssel 90 mm
schlag-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 133, Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
90 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
456 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
194,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
38,4 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
8,905 kg
Norm:
DIN 133
Oberfläche:
geölt
Weitere Suchbegriffe: schlag maulschlüssel, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 70
ab € 71,73*
Ähnlich
Gedore
133 75
ab € 47,16*
Ähnlich
Gedore
133 80
ab € 96,27*
Ähnlich
Gedore
133 85
ab € 109,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.