Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 133 85 Schlag-Maulschlüssel 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6401580
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6401580
EAN/GTIN:
     4010886640159
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 133
Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35
Für besonders schwere Montagen
Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
406 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
172,5 mm
Kopfhöhe 1:
34 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
5,77 kg
Norm:
DIN 133
Oberfläche:
geölt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
85 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaulschlüssel, schlag-maulschlüssel gedore, schlag maulschlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6401150
ab € 68,59*
Ähnlich
Gedore
6401230
ab € 85,47*
Ähnlich
Gedore
6401310
ab € 96,42*
Ähnlich
Gedore
6401660
ab € 148,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.