Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 133 41 Schlag-Maulschlüssel 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6400500
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6400500
EAN/GTIN:
     4010886640050
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel gedore
schlag maulschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 133
Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35
Für besonders schwere Montagen
Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
227 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
88 mm
Kopfhöhe 1:
19,2 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
1 kg
Norm:
DIN 133
Oberfläche:
geölt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
41 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6410570
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
6400260
ab € 16,93*
Ähnlich
Gedore
6400340
ab € 18,60*
Ähnlich
Gedore
6400420
ab € 20,85*
Ähnlich
Gedore
6400690
ab € 31,99*
Ähnlich
Gedore
6400770
ab € 40,29*
Ähnlich
Gedore
6400850
ab € 46,49*
Ähnlich
Gedore
6400930
ab € 49,94*
Ähnlich
Gedore
6401070
ab € 57,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.