Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62 P 15 Einmaulschlüssel, verstellbar 15"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6368430
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     62 P 15
EAN/GTIN:
     4010886636848
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
Robuste Industrieausführung, Größe 6" - 18" = ISO 6787, Maulstellung 15°, Größe 24" = ISO 6787, Maulstellung 22,5°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Vanadium-Stahl 31CrV3, Phosphatiert, Köpfe geschliffen, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
1,06 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
phosphatiert, Köpfe geschliffen
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Skaleneinteilung:
-
Spannweite [inch]:
1.11/16 Inch
Spannweite [mm]:
43 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Aufhängeloch:
Ja
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
Gesamtbreite [mm]:
105 mm
Gesamthöhe [mm]:
23 mm
Gesamtlänge [inch]:
15 Inch
Gesamtlänge [mm]:
375 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Gabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.