Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43 KTX T27 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf Innen-TX T27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6367620
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     43 KTX T27
EAN/GTIN:
     4010886636763
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
Arbeitswinkel ca. 25°, Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
106 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
20 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert
Netto-Gewicht [kg]:
0,024 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Abrollschutz:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T27
Abtriebsgröße TX (innen) [mm]:
4,99 mm
antimagnetisch:
Nein
Arbeitswinkel (max.):
25 Grad
Ausführung funkenarm:
Nein
für Schrauben der Größe:
M4,5-M6
Griff vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, stiftschlüssel mit kugelkopf (torx®), Schraubendreher, Innensechsrund TX-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.