Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43 TX T8 Winkelschraubendreher, Innen-TX T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6363710
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     43 TX T8
EAN/GTIN:
     4010886636374
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel (torx®)
Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
48 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
16 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert
Netto-Gewicht [kg]:
0,004 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T8
Abtriebsgröße TX (innen) [mm]:
2,31 mm
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
für Schrauben der Größe:
M2,5
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher, Innensechsrund TX-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.