Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

44 5 Zweilochmutterndreher, verstellbar, 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6354640
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     44 5
EAN/GTIN:
     4010886635469
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel gedore
Ausführung ähnlich DIN 3116, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Sondergrößen auf Anfrage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zapfenbreite/-Ø:
4,8 mm
Zapfenhöhe:
6,0 mm
Bohrungs-Ø [mm]:
5 mm
Gesamtlänge [inch]:
9 Inch
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,259 kg
Norm:
ähnlich DIN 3116
Oberfläche:
manganphosphatiert
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Hakenschlüssel, Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.