Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 40 Z 135-145 Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 135-145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6337710
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     40 Z 135-145
EAN/GTIN:
     4010886633779
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Zapfenschlüssel
hakenschlüssel 135-145
zapfenschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 1810 Form B
Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816
Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamthöhe:
13 mm
Gesamtlänge:
385 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
12,3 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,829 kg
Norm:
DIN 1810 - Form B
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
135-145 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zapfenbreite/-Ø:
8 mm
Zapfenhöhe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: hakenschlüssel, Flanschmutternschlüssel, Gabelschlüssel, Kreuzlochmutternschlüssel, Nutmutternschlüssel, Stirnlochschlüssel, Zweilochmutterndreher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.