Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 36 2-200 Bandschlüssel Ø 200 mm, 285 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6327400
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6327400
EAN/GTIN:
     4010886632741
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel gedore
ölfilterschlüssel

Produktbeschreibung:

Mit kräftigem, rutschfestem Gewebeband (No. E-36), extra breit = 25 mm
Verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Bandbreite:
25 mm
für Ø:
8 Inch | 200 mm
Gesamtbreite:
65 mm
Gesamthöhe:
37 mm
Gesamtlänge:
295 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,578 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rohrzange, Armaturenzange, Gasrohrzange, Gaszange, Greifzange, Ketten- und Bandzange, Kettenrohrzange, Ölfilterschlüssel (Glocke), Ölfilterschlüssel (Spinne), Sanitärzange, Universalfilterschlüssel, Wasserrohrzange, Zange
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6327320
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.