Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 36 1-140 Bandschlüssel Ø 140 mm, 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6327320
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6327320
EAN/GTIN:
     4010886632734
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel gedore
ölfilterschlüssel

Produktbeschreibung:

Mit kräftigem, rutschfestem Gewebeband (No. E-36), extra breit = 25 mm
Verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Bandbreite:
25 mm
für Ø:
5.1/2 Inch | 140 mm
Gesamtbreite:
70 mm
Gesamthöhe:
25 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
C45
Netto-Gewicht:
0,278 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rohrzange, Armaturenzange, Gasrohrzange, Gaszange, Greifzange, Ketten- und Bandzange, Kettenrohrzange, Ölfilterschlüssel (Glocke), Ölfilterschlüssel (Spinne), Sanitärzange, Universalfilterschlüssel, Wasserrohrzange, Zange
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6327400
ab € 33,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.