Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36 Z-140 Spezial-Bandschlüssel Ø 160 mm, 257 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6320070
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     36 Z-140
EAN/GTIN:
     4010886632000
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel gedore
ölfilterschlüssel
Zum Anziehen und Gegenhalten von Keilriemenscheiben, Ersatz-Gewebeband No. E-36 Z
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Zum Anziehen und Gegenhalten von Keilriemenscheiben
für Ø [inch]:
6 Inch
für Ø [mm]:
160 mm
Gesamtlänge [mm]:
257 mm
Griffmaterial:
getaucht
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,379 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Rohrzange, Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-36 Z-140
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.