Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3295 Kardangelenk 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6279170
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3295
EAN/GTIN:
     4010886627914
Suchbegriffe:
Kardangelenk
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
kardangelenk 3/4" 108mm gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Antriebsvierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Gesamtlänge:
108 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,58 kg
Norm:
DIN 3123, ISO 3316
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore kardangelenk, kardangelenk, Kardangelenk für Steckschlüssel-Einsätze, Kugelgelenk für Kraft-Schraubendreher, Kugelgelenke, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüsselzubehör, Vierkantgelenk, Zubehör für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 148,22*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 371,79*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 312,13*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,51*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,35*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 853,95*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,12*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,25*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 54,78*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,49*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 40,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.