Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 31 R 36 Einsatzring für Freilaufknarren UD-Profil 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6248020
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     31 R 36
EAN/GTIN:
     4010886624807
Suchbegriffe:
Freilaufknarren-Einsatzring
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten

Produktbeschreibung:

Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser 1:
56,6 mm
Einsatzring Doppelsechskant:
36 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,201 kg
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
36 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für 31 K 20
Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, einhand knarrensatz, Einsatzring für Freilaufknarre, Einsatzring für Freilaufratsche, Einsatzring für Friktionsknarre, Einsatzring für Friktionsratsche
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.