Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE D 30 HMU-3 Steckschlüssel-Satz 3/8" 22-teilig UD-Profil 6-22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6240470
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6240470
EAN/GTIN:
     4010886624043
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Produktbeschreibung:

Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 30) oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschlüsseleinsätzen
Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre
Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Maße: 320 x 210 x 55 mm

Stückliste:

Knarre
3093 U-3
Einsätze
D 30 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
Zubehör
3/8" Quergriff mit Gleitstück 3087
3/8" Verlängerung 3090-5-10
3/8" Kardangelenk 3095
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Gesamtbreite:
320 mm
Gesamthöhe:
55 mm
Gesamtiefe:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
22
Netto-Gewicht:
3,1 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, knarrenkasten, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,72*
€ 311,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,74*
€ 300,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,53*
€ 271,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 59,66*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,04*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,19*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,06*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,21*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 21,99*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 14,15*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 150,87*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 117,91*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 27,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.