Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE IN 19 L 6-140 Schraubendrehereinsatz 1/2" 140 mm Innen-6-kant 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6145800
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6145800
EAN/GTIN:
     4010886614587
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 7422
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
Verchromt
Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abgesetzte Spitze:
13,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Einsatz-Ø Antrieb:
22,5 mm
Gesamtbreite:
22,5 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,115 kg
Norm:
DIN 7422, DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
6 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
102 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore 1/2 zoll knarrenkasten, inbus schraubendreher, knarrenkasten gedore, Innensechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Inbus-Nussschlüssel, Innensechskantnuss, Nuss, Nuss für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,86*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,22*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,67*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,12*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,33*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 38,05*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,51*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,49*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,90*
Ähnlich
Gedore
6153740
ab € 5,69*
Ähnlich
Gedore
6153820
ab € 6,37*
Ähnlich
Gedore
6153900
ab € 7,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.