Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITX 19 LKP Schraubendreher-Satz 1/2" 18-teilig TX T20-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6138510
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ITX 19 LKP
EAN/GTIN:
     4010886613856
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Für Innen-TX Schrauben, kurz und lang, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 320 x 210 x 55 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 ITX 19 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Ausführung:
im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Gesamtbreite [mm]:
320 mm
Gesamthöhe [mm]:
55 mm
Gesamtiefe [mm]:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
18
Netto-Gewicht [kg]:
3,2 kg
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
ITX 19 L T30-100
ab € 11,58*
Zubehör
Gedore
ITX 19 L T40-100
ab € 11,34*
Zubehör
Gedore
ITX 19 L T45-100
ab € 12,20*
Zubehör
Gedore
ITX 19 L T50-100
ab € 12,05*
Zubehör
Gedore
ITX 19 L T55-100
ab € 15,45*
Zubehör
Gedore
ITX 19 L T60-100
ab € 15,50*
Zubehör
Gedore
ITX 19 T20
ab € 7,48*
Zubehör
Gedore
ITX 19 T25
ab € 8,98*
Zubehör
Gedore
ITX 19 T27
ab € 6,57*
Zubehör
Gedore
ITX 19 T30
ab € 9,04*
Zubehör
Gedore
ITX 19 T40
ab € 9,40*
Zubehör
Gedore
ITX 19 T45
ab € 9,50*
Zubehör
Gedore
ITX 19 T50
ab € 10,00*
Zubehör
Gedore
ITX 19 T55
ab € 12,68*
Zubehör
Gedore
ITX 19 T60
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.