Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ITX 19 TX-017 Schraubendreher-Satz 1/2" 17-teilig Innen+Außen-TX


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690-5047058017
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6129520
EAN/GTIN:
     4010886612958
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz

Produktbeschreibung:

Für Innen- und Außen-TX Schrauben
Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Maße: 320 x 210 x 55 mm

Stückliste:

ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Ausführung:
im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Gesamtbreite:
210 mm
Gesamtiefe:
55 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
17
Netto-Gewicht:
2,99 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore 1/2 zoll knarrenkasten, bit-satz, bit-sortiment gedore, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Handschraubendreher-Satz, Handschraubendreherset, Handschraubendreher-Set, Handschraubenziehersatz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubenzieherset, Handschraubenzieher-Set, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schlagschrauber-Satz, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Set, Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieher-Set, Schraubwerkzeug, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Sechskant-Winkelschraubendreher im Werkstattständer, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Wechselklingen-Satz, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 162,97*
€ 188,46*
3 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,56*
€ 188,62*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,30*
€ 195,79*
5 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,35*
€ 196,69*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 171,50*
€ 200,26*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 188,46*
€ 224,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 182,57*
€ 217,26
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 182,56*
€ 217,25
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 182,54*
€ 217,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 172,80*
€ 205,63
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 172,79*
€ 205,62
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 172,78*
€ 205,61
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 172,76*
€ 205,58
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 172,75*
€ 205,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 170,11*
€ 202,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 162,97*
€ 193,93
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6152930
ab € 6,91*
Zubehör
Gedore
6154200
ab € 8,94*
Zubehör
Gedore
6154630
ab € 8,91*
Zubehör
Gedore
6156170
ab € 8,94*
Zubehör
Gedore
6156330
ab € 9,48*
Zubehör
Gedore
6157060
ab € 9,68*
Zubehör
Gedore
6158030
ab € 9,83*
Zubehör
Gedore
6158380
ab € 12,54*
Zubehör
Gedore
6158540
ab € 12,56*
Zubehör
Gedore
6145720
ab € 6,66*
Zubehör
Gedore
6194180
ab € 6,57*
Zubehör
Gedore
6147340
ab € 6,68*
Zubehör
Gedore
6147420
ab € 7,01*
Zubehör
Gedore
6194420
ab € 7,04*
Zubehör
Gedore
6194500
ab € 7,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.