Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2 30X32 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 30x32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6019260
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6019260
EAN/GTIN:
     4010886601921
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Blendfreie, mattierte Oberfläche
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Gesamtbreite:
47 mm
Gesamthöhe:
45 mm
Gesamtlänge:
380 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
44,1 mm
Kopfbreite 2:
47,1 mm
Kopfhöhe 1:
16,4 mm
Kopfhöhe 2:
17,4 mm
Kröpfhöhe 1:
37,4 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,731 kg
Norm:
DIN 838, ISO 3310, ISO 1085, ISO 10104
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ringkröpfung:
5 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite:
30x32 mm
Schlüsselweite 1:
30 mm
Schlüsselweite 2:
32 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), doppelringschlüssel gedore, ringmaulschlüssel (zoll), doppelringschlüssel gekröpft, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823336
ab € 3,71*
Ähnlich
Gedore
6018530
ab € 19,78*
Ähnlich
Gedore
6018610
ab € 14,81*
Ähnlich
Gedore
6018960
ab € 21,74*
Ähnlich
Gedore
6019180
ab € 22,13*
Ähnlich
Gedore
6025900
ab € 27,00*
Ähnlich
Gedore
6019340
ab € 28,26*
Ähnlich
Gedore
6019420
ab € 11,69*
Ähnlich
Gedore
6026040
ab € 35,44*
Ähnlich
Gedore
6019500
ab € 39,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.