Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 22X24 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 22x24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6018100
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2 22X24
EAN/GTIN:
     4010886601815
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
14,4 mm
Kröpfhöhe 1:
33 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,412 kg
Norm:
DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
5 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
22x24 mm
Ausführung:
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Schlüsselweite 1 [mm]:
22 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
24 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
32,8 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
35,7 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
14,3 mm
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 18X19
ab € 10,52*
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,39*
Ähnlich
Gedore
2 19X22
ab € 11,73*
Ähnlich
Gedore
2 19X24
ab € 15,90*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,49*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 8,43*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,12*
Ähnlich
Gedore
2 24X26
ab € 16,69*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 16,66*
Ähnlich
PROMAT
4000823330
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.