Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2 20X22 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 20x22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6017800
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6017800
EAN/GTIN:
     4010886601785
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Blendfreie, mattierte Oberfläche
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Gesamtbreite:
33 mm
Gesamthöhe:
36 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
30,1 mm
Kopfbreite 2:
33 mm
Kopfhöhe 1:
13,3 mm
Kopfhöhe 2:
14,3 mm
Kröpfhöhe 1:
31 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,345 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ringkröpfung:
5 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite:
20x22 mm
Schlüsselweite 1:
20 mm
Schlüsselweite 2:
22 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), doppelringschlüssel gedore, ringmaulschlüssel (zoll), doppelringschlüssel gekröpft, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823326
ab € 2,02*
Ähnlich
Gedore
6017560
ab € 12,42*
Ähnlich
Gedore
6025740
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
6017720
ab € 13,53*
Ähnlich
Gedore
6017990
ab € 15,82*
Ähnlich
Gedore
6018020
ab € 15,87*
Ähnlich
Gedore
6025820
ab € 17,43*
Ähnlich
Gedore
6018100
ab € 16,03*
Ähnlich
Gedore
6018370
ab € 13,18*
Ähnlich
Gedore
6018450
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.