Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 16X17 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 16x17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6017210
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2 16X17
EAN/GTIN:
     4010886601723
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
12,3 mm
Kröpfhöhe 1:
27,1 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,205 kg
Norm:
DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
5 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
16x17 mm
Ausführung:
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Schlüsselweite 1 [mm]:
16 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
17 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
25 mm
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Gesamtlänge [mm]:
255 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
24,2 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
25,8 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
11,6 mm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 12X13
ab € 7,86*
Ähnlich
Gedore
2 12X14
ab € 8,08*
Ähnlich
Gedore
2 13X14
ab € 9,01*
Ähnlich
Gedore
2 13X15
ab € 9,18*
Ähnlich
Gedore
2 13X17
ab € 8,32*
Ähnlich
Gedore
2 14X15
ab € 9,59*
Ähnlich
Gedore
2 14X17
ab € 10,67*
Ähnlich
Gedore
2 16X18
ab € 11,25*
Ähnlich
Gedore
2 17X19
ab € 11,45*
Ähnlich
PROMAT
4000823318
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.