Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 13X17 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 13x17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-E450432
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2 13X17
EAN/GTIN:
     4010886601709
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
12,3 mm
Kröpfhöhe 1:
27,1 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,212 kg
Norm:
DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
5 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
13x17 mm
Ausführung:
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Schlüsselweite 1 [mm]:
13 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
17 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
26 mm
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Gesamtlänge [mm]:
255 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
20,1 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
25,8 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
10,3 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,30*
€ 10,69*
9 Tage
104
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 12,40*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,88*
€ 12,61*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,15*
€ 13,02*
4 Tage
26
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,48*
€ 13,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 12X13
ab € 7,81*
Ähnlich
Gedore
2 12X14
ab € 8,05*
Ähnlich
Gedore
2 13X14
ab € 9,03*
Ähnlich
Gedore
2 13X15
ab € 9,18*
Ähnlich
Gedore
2 14X15
ab € 9,55*
Ähnlich
Gedore
2 14X17
ab € 10,61*
Ähnlich
Gedore
2 16X17
ab € 9,79*
Ähnlich
Gedore
2 16X18
ab € 11,23*
Ähnlich
Gedore
2 17X19
ab € 11,52*
Ähnlich
PROMAT
4000823312
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.