Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-GEDORE6012920 Herst.-Nr.: 1 B-026 EAN/GTIN: 4010886601297 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Ausführung nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738 Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung Überbelastung wird durch Verformung angezeigt Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung Blendfreie Optik durch mattes Verchromen Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen Durch Kraftrippe verstärkter schlanker Schaft an der Maulseite garantiert höchste Drehmomente Stückliste: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 26 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 | Netto-Gewicht: | 7,5 kg | Norm: | DIN 3113 - Form B, ISO 3318, ISO 7738 | Oberfläche: | verchromt | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ringmaulschlüssel-satz 6-32mm, vde einmaulschlüssel, gedore vde-einmaulschlüssel, Schraubenschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselsatz, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Doppelmaulschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Einmaulschlüssel-Satz, Einmaulschlüsselset, Gabelschlüsselsatz, Gabelschlüsselset, Maul-/Steckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Maulsteckschlüsselsatz, Maulsteckschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ratschenringschlüsselset, Ringmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ring-Maulschlüsselset, Ringschlüssatz, Ringschlüsselset, Rohrsteckschlüsselsatz, Rohr-Steckschlüsselsatz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Steckschlüssel-Set |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 269,61* | € 310,35* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 282,11* | € 310,36* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 285,57* | € 314,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 288,86* | € 317,40* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 282,93* | € 319,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|