Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1 B 5/8AF Ring-Maulschlüssel UD-Profil 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6005710
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1 B 5/8AF
EAN/GTIN:
     4010886600573
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)

Produktbeschreibung:

Ausführung in Anlehnung an DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
Mit gleichen Schlüsselweiten
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Blendfreie, mattierte Oberfläche
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 1.3/8" 12-kant Ring
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Durch Kraftrippe verstärkter schlanker Schaft an der Maulseite garantiert höchste Drehmomente
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
35 mm
Gesamthöhe:
20 mm
Gesamtlänge:
221 mm
Gewicht:
0,3 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
23,5 mm
Kopfbreite 2:
36 mm
Kopfhöhe 1:
12 mm
Kopfhöhe 2:
7 mm
Kröpfhöhe 1:
20 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,136 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form B, ISO 3318, ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ringkröpfung:
10 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite 1:
5/8 Inch
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ringratsche gekröpft, gabelringschlüssel (zoll), knarrenringmaulschlüssel gedore, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.