Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 8005 3 A Ersatzspitze 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-5702300
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-8005 3 A
EAN/GTIN:
     4010886570234
Suchbegriffe:
Einsatzspitze Sicherungsringzange
Ersatzspitze Sicherungsringzange
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Auswahlhilfe: Die Bohrungsabstände ungespannter Sicherungsringe liegen in der Regel zwischen 20 und 50 mm, Die Spitzen zum Spreizen der Ringe werden ausgetauscht je nach Öffnungsweite des ungespannten Ringes, Öffnungsweite von 18 bis 28 mm: Kombination Spitze No. E-8005 1 A und No. E-8005 2 A, Öffnungsweite von 29 bis 39 mm: Kombination Spitze No. E-8005 1 A und No. E-8005 4 A, Öffnungsweite von 40 bis 50 mm: Kombination Spitze No. E-8005 3 A und No. E-8005 4 A
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,068 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Sicherungsringzangen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.