Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

570035 Henkellocheisen 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4619540
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     570035
EAN/GTIN:
     4017981570350
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 35mm
Ausführung nach DIN 7200 Form A, Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen, Schneide gehärtet, Schaft blau lackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneide gehärtet
Oberfläche:
lackiert
Ursprungsland:
Deutschland
Verwendung/Einsatz:
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
Gesamtbreite [mm]:
64 mm
Gesamthöhe [mm]:
51 mm
Gesamtlänge [mm]:
198 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Loch-Durchmesser [inch]:
1.3/8 Inch
Loch-Durchmesser [mm]:
35 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,69 kg
Norm:
DIN 7200 - Form A
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen gedore, henkellocheisen, Körner, Treiber, Schlageisen, Blechlocher, Körner, Nageltreiber oder Druckdorne
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.