Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

280114 Biegewerkzeug für Sattel r=4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4605750
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     280114
EAN/GTIN:
     4017981280143
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment dako
biegesegment
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,905 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Biegewerkzeug zum Sattel- + Rechteckbiegen r = 4 mm für Materialstärken bis 6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
280100
Weitere Suchbegriffe: Bieger, Zubehör/Ersatzteile für Biegewerkzeug, Rohrbiegewerkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.