Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 276107 Biegeform mit Gleitschiene 3/4" (26,9 mm) r=80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4600870
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4600870
EAN/GTIN:
     4017981276177
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment dako
biegesegment

Produktbeschreibung:

No. 276508-276532: Biegeform mit Aluminium-Biegeschiene für metrische Rohre
No. 276103-276107: Biegeform für Gas- und Wasserrohre EN 10255 (DIN 2440/2441), es wird zusätzlich eine Druckrolle No. 276003 (3/8-3/4") benötigt
Weitere Informationen:
Biegeradius:
80
für Geräte No.:
276 000
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
5,8 kg
REACH:
konform
Rohr-Ø:
3/4 Inch | 5,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Biegewerkzeug, Biegehebel, Ersatzteile für Biegewerkzeug, Gegenhalter, Grundkörper, Pumpe, Umbausatz, Zubehör für Biegemaschinen, Zubehör für Biegewerkzeug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,10*
€ 308,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,05*
€ 305,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.