Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 234204 Druckstück 4,75 mm für Bördel E + F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4556790
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4556790
EAN/GTIN:
     4017981234214
Suchbegriffe:
Bördeldorn
Bördeleinsatz
Bördelgerät Aufweitdorn
Bördelgerät-Druckstück
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nenndurchmesser:
4,75 mm
Netto-Gewicht:
0,018 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bördelkonus, Druckstücke, druckstücke, Zubehör/Ersatzteile für Biegewerkzeug, Biegehebel, Ersatzteile für Biegewerkzeug, Gegenhalter, Grundkörper, Pumpe, Umbausatz, Zubehör für Biegemaschinen, Zubehör für Biegewerkzeug
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.