Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

122202 Ersatzkette 1/8-2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4548500
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     122202
EAN/GTIN:
     4017981122221
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Kettenrohrzangen-Kette
kettenrohrzange gedore
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
380 mm
Größe [Inch]:
1/8-2 Inch
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,725 kg
Weitere Suchbegriffe: ketten rohrzange, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Verstellbare Rohrzangen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.