Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

570022 Henkellocheisen 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4545670
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     570022
EAN/GTIN:
     4017981570220
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
gedore locheisen 22mm
Ausführung nach DIN 7200 Form A, Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen, Schneide gehärtet, Schaft blau lackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneide gehärtet
Oberfläche:
lackiert
Ursprungsland:
Deutschland
Verwendung/Einsatz:
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
Gesamtbreite [mm]:
43 mm
Gesamthöhe [mm]:
34 mm
Gesamtlänge [mm]:
163 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Loch-Durchmesser [inch]:
7/8 Inch
Loch-Durchmesser [mm]:
22 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,32 kg
Norm:
DIN 7200 - Form A
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen gedore, henkellocheisen, Körner, Treiber, Schlageisen, Blechlocher, Körner, Nageltreiber oder Druckdorne
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.