Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

425026 Figurenschere mit Hebelübersetzung, 260 mm, rechtsschneidend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4515760
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     425026
EAN/GTIN:
     4017981425063
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für gerade durchlaufende und Figurenschnitte, Mit Hebelübersetzung, Selbstöffnend durch eingebaute Feder, mit Arretierung, Schneiden geschliffen, Für Blechdicken bis max. 1,2 mm bei Festigkeit 600 N/mm², 2-Komponenten-Griffe
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Rumänien
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
rechtsschneidend
Farbe:
Schwarz lackiert
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachträglich einstellbar:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,48 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.