Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

423030 Durchlaufschere 300 mm, rechtsschneidend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4515250
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     423030
EAN/GTIN:
     4017981423304
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Rechtsschneidend, Für lange, gerade, durchlaufende und Figurenschnitte, Schneiden geschliffen, Für Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm², Schwarz lackiert, Schenkel mit blauem PVC-Überzug
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Rumänien
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
rechtsschneidend
Farbe:
Schwarz lackiert
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Griffmaterial:
PVC-Überzug
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachträglich einstellbar:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,73 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.