Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

422126 Idealschere 260 mm, linksschneidend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4515090
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     422126
EAN/GTIN:
     4017981422161
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für gerade durchlaufende und Figurenschnitte, Schneiden geschliffen, Für Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm², Schwarz lackiert, Schenkel mit blauem PVC-Überzug
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Rumänien
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
linksschneidend
Farbe:
Schwarz lackiert
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Griffmaterial:
PVC-Überzug
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachträglich einstellbar:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,565 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.