Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

422026 Idealschere 260 mm, rechtsschneidend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4514870
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     422026
EAN/GTIN:
     4017981422062
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für gerade durchlaufende und Figurenschnitte, Schneiden geschliffen, Für Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm², Schwarz lackiert, Schenkel mit blauem PVC-Überzug
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Rumänien
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
rechtsschneidend
Farbe:
Schwarz lackiert
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Griffmaterial:
PVC-Überzug
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachträglich einstellbar:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,51 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.