Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 421027 Lochschere 275 mm, rechtsschneidend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4514360
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4514360
EAN/GTIN:
     4017981421072
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere

Produktbeschreibung:

Für kurze gerade und Figurenschnitte (große Radien)
Schneiden geschliffen
Für Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm2
Schwarz lackiert, Schenkel mit blauem PVC-Überzug
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Schneiden geschliffen | rechtsschneidend
Farbe:
Schwarz lackiert
Gesamtlänge:
275 mm
Griffmaterial:
PVC-Überzug
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachträglich einstellbar:
Nein
Netto-Gewicht:
0,52 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, lochblechschere rechts, drahtseilschere, Blechschere, Amerikanerschere, Bandeisenschere, Bandschere, Berlinerschere, Blech-Universalschere, Blech-Universal-Schere, Durchlauf-Schere, Durchlaufschere (hebelübersetzt), Durchlauf-Schere (hebelübersetzt), Englische Schere, Faconschere, Facon-Schere, Feinblechschere, Feinblech-Schere, Figuren-Durchlaufschere, Figurenlochschere, Figuren-Loch-Schere, Figurenlochschere HSS, Figuren-Lochschere HSS, Figuren-Schere, Figurenschere (hebelübersetzt), Figuren-Schere (hebelübersetzt), Figurenschere HSS, Figuren-Schere HSS, Handschere, Hand-Schere, Hebelübersetzte Bandeisenschere, Hebelübersetzte Handblechschere, Hebelübersetzte Hand-Blechschere, Hochleistungsschere, Hochleistungs-Schere, Ideal-Schere, Lochschere, Loch-Schere, Pelikanschere, Pelikan-Schere, Rundlochschere, Schere, Schneidwerkzeug, Schneid-Werkzeug, Universalfigurenschere, Universalschere, Universal-Schere, Winkellochschere
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.