Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420030 Blechschere 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4514010
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     420030
EAN/GTIN:
     4017981420303
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Rechtsschneidend, Für lange, gerade Schnitte, Berliner Form, Schneiden geschliffen, Für Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm², Schwarz lackiert, Schenkel mit blauem PVC-Überzug, Schenkel blau-epoxybeschichtet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Rumänien
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm²
Ausführung:
rechtsschneidend
Farbe:
Schwarz lackiert
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Griffmaterial:
PVC-Überzug
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachträglich einstellbar:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,74 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.