Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

378500 Sanitärschlüssel 3/8-1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4512820
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     378500
EAN/GTIN:
     4017981378505
Suchbegriffe:
Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
Heizungsentlüftungsschlüssel
Luftventilschlüssel
Sanitärkreuzschlüssel
Mit 14 Funktionen für Hahnverlängerungen 3/8", 1/2", 3/4", 1", Einstecktiefe bis 100 mm, Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen, Für Stockschrauben M6, M8, M10, M12 sowie für Rohrstopfen 3/8", 1/2", Sechskantmitnahme SW 17, SW 22, Verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abtriebsgröße Stockschrauben:
M6, M8, M10, M12
Gesamtbreite [mm]:
220 mm
Gesamtlänge [mm]:
220 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,67 kg
Oberfläche:
Verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlüssel, Radkreuz, Radkreuzschlüssel, kreuzschlüssel gedore, kreuzschlüssel, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Dummy Klasse, falls keine ETIM Klasse verwendbar, Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.