Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230210 Schneidrädchen zu 230010, 231000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4504640
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     230210
EAN/GTIN:
     4017981230216
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
Schneidrad
Schneidrädchen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Bohrungs-Ø [mm]:
5,1 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nabenbreite [mm]:
4,8 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,005 kg
Rad-Ø:
20 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore rohrschneider, rohrabschneider, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Schlauchschneider
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.