Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230010 Rohrabschneider QUICK AUTOMATIC 4-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4504050
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     230010
EAN/GTIN:
     4017981230018
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
gedore rohrschneider
rohrabschneider
Körper aus Zink-Druckguss, Geeignet für Kupfer-, Messing- und Leichtmetallrohre, PVC-Hartkunststoff- und kunststoffummantelte Rohre, dünnwandige Stahlrohre (Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre), Verbundrohre, Selbsttätiger Vorschub durch Tellerfedern, ausklappbares Entgratungsmesser, Blau lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Wandstärke (min./max.):
0,7-3,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
165 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Körper aus Zink-Druckguss
Netto-Gewicht [kg]:
0,435 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
4-32 mm
Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]:
-
Schnellverstellung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 32mm, Schneider, Schlauchschneider
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
230210
ab € 7,07*
Sonstiges
Gedore
230611
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.