Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1101-1.40-1.12-13 Trenn-Abzieher-Satz 2+3-armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3437434
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1101-1.40-1.12-13
EAN/GTIN:
     4010886971338
Suchbegriffe:
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher
kugellager-abzieher gedore
kugellager abzieher
2- und 3-armige Trenn- und Aussenabzieher mit selbstanpressenden Haken , Zum Abziehen von dicht aufsitzenden Kegelrollenlager, Kugellager, Innenlaufringen, Batterieklemmen und anderen dünnwandigen Teilen bis max.Duchmesser 70 mm und einer Einbautiefe von max. 125 mm, Made in Germany, Trennmesser beidseitig verwendbar, Die Abziehvorrichtung kann mit weiterem Zubehör wie z.B. 1.81/10 Adaptern erweitert werden, Flexibel einsetzbar durch 2- und 3-armige Komponenten, Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug, Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 340 x 260 x 65 mm verwendbar, Werkzeuge komplett im Schaumstoff versenkt, somit ist die bestückte Einlage stapelbar, In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L, Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
367 mm
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Haken schwenkbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
16
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar:
125 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
90 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindelspitze auswechselbar:
Nein
Stückliste (Text):
1x 114/104 2-Arm-Traverse / Kopf 1x 115/104 3-Arm-Traverse / Kopf 3x 112/1-120 Abzughaken, komplett 2x 1.1406155 Spindel komplett M14x1,5x155mm 1x 112/0104 2-Arm-Traverse / Kopf 1x 113/0104 3-Arm-Traverse / Kopf 3x 112/02-040 Abzughaken, komplett 2x 1.100660 Spindel komplett M10x1,5x60mm 1x 1.40/0 Trennvorrichtung 5-60 mm 1x 1.38/0 Abziehvorrichtung 40-120x125mm EI-1101-1.40-1.12-13 CT-Einlage leer 342x262x60mm + 1101 L & GEDORE i-BOXX 72, leer
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Belastung des gesamten Abziehers (max.) [t]:
3 t
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
316 mm
Gesamthöhe [mm]:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: kugellagerabzieher 3 armig, Abziehvorrichtung, Abzieher-/Gleithammer-Set, Abzieher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,18*
€ 475,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,50*
€ 451,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,06*
€ 445,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,30*
€ 434,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.